土木建築関連 :「氷砕く」の検索結果
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1115
質量(kg)3
タイプキバ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)70
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。