絞り込み
ブランド
  • 金象印
  • モノタロウ(13)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(165)
  • エスコ(116)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(110)
  • カネミツ[コテ](97)
  • BIGMAN(ビッグマン)(85)
  • 東京西勘(57)
  • アイデア・サポート(55)
  • アローライン工業(54)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(51)
  • 浅野木工所(43)
  • トンボ工業(38)
  • J - FIT(35)
  • 千吉(33)
  • 金長(33)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
  • カネ三(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象 APかるーいゾーショベル 金象印金象 APかるーいゾーショベル金象印(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
金象 ポリカ雪かき 金象印金象 ポリカ雪かき金象印
2,998税込3,298
1本
当日出荷
トラスコ品番495-7083材質頭部:ポリカーボネート、柄部:クリア塗装全長(mm)1630質量(kg)1刃長(mm)380刃先幅寸法(mm)420
Z型パンチャーショベル 金象印Z型パンチャーショベル金象印(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD金象印
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
アメリカレーキ14本爪 金象印アメリカレーキ14本爪金象印(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ 金象印金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ金象印(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番779-2506材質スチール
車載用レスキューショベル バッグ付 金象印車載用レスキューショベル バッグ付金象印(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。付属品収納バッグ材質スチール寸法(mm)袋入り収納:240×920全長(mm)815質量(kg)1.26頭部長(mm)222頭部肩幅(mm)167
金象 APかるーいゾーショベル 金象印金象 APかるーいゾーショベル金象印
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
九州型雁爪 1050柄共 金象印九州型雁爪 1050柄共金象印
4,198税込4,618
1個
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
金象 山梨ジョレン 柄共 金象印金象 山梨ジョレン 柄共金象印
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共金象印
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
スチールレーキ12本爪 金象印スチールレーキ12本爪金象印
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1430質量(g)955材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12(本)頭部高さ(mm)95
金象 PCスノーカート S 金象印金象 PCスノーカート S金象印
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
トラスコ品番495-7148材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ厚さ(mm)ダンプ部:160全長(mm)1200深さ(mm)本体160刃先幅寸法(mm)480刃先長(mm)610
無印 アスファルト平レーキ柄 1500 金象印無印 アスファルト平レーキ柄 1500金象印
2,498税込2,748
1個
欠品中
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500材質天然木質量(g)700直径(mm)30
銀象印 D柄アルミショベル角形 金象印銀象印 D柄アルミショベル角形金象印
3,698税込4,068
1本
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番851-0948種別角形材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂長さ(mm)(頭部)300全長(mm)965質量(g)950板厚(mm)(頭部)2.0先幅(mm)(頭部)255肩幅(mm)(頭部)230
金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印金象 土壌調査専用小径穴掘り金象印
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
便利ジョレン 1200mm アルミパイプ柄 金象印便利ジョレン 1200mm アルミパイプ柄金象印
3,288税込3,617
1丁
翌々日出荷
溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145質量(kg)約0.6
リトル エレファント 金象印リトル エレファント金象印
2,498税込2,748
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用としてトラスコ品番152-3537全長(mm)420質量(kg)0.5刃先形状丸形
東京ジョレン 角 柄ナシ 金象印東京ジョレン 角 柄ナシ金象印
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
4960517072197金象東京ジョレン角の頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)245質量(g)800頭部長(mm)167
ホームレーキ木柄付 金象印ホームレーキ木柄付金象印(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。全長(mm)1635先幅(mm)210~460質量(g)750材質(柄部)天然木材質(頭)鋼線爪数18(本)
山梨ジョレン 柄ナシ 金象印山梨ジョレン 柄ナシ金象印
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
4960517072340金象 山梨ジョレンの頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)210質量(g)760頭部長(mm)210
土木建築関連