溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。
寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145
質量(kg)約0.6
1丁
¥3,288
税込¥3,617
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状丸
全長(mm)970
質量(kg)1.15
頭部長(mm)292
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
スチール製と比較し、軽量(約500g)で頭部の穴空け加工により雪切れがよいです。
アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
BS柄により腰への負担が軽減されています。
特徴的なBS柄によって、腰への負担が軽減され作業効率が上がります。
用途固い雪の除雪作業用
トラスコ品番166-5336
材質頭部:スチール、柄部:スチールパイプ
全長(mm)1340
質量(kg)1.4
板厚(mm)1.3
刃先幅寸法(mm)295
刃先長(mm)400
1箱(6丁)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。