土木建築関連 :「塗り 壁 補修」の検索結果
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。