立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
幅(mm)尻:69
寸法(mm)300
肩幅(mm)74
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼
厚さ(mm)0.3
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
材質木製/鋼
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
大きな現場の土間仕上げ作業や頭張り作業などに最適です!。機械(トロウェル)で仕上げた後の波消しに便利です。取っ手がドアノブ形状になっております。
材質鉄、木柄
幅(mm)(鏝)102
たち鏝SP用の替え鏝の背金付き替え鏝となります。(簡易カバー付き)ふまずにハケールをお持ちの方は柄・金具に互換性がある為、背金付き替え鏝を取り付ける事で、たち鏝SPとしてご使用になれます。
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途土間の押さえ・仕上げ作業などに
幅(mm)尻:102
板厚(mm)0.7
肩幅(mm)102
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途土間の押さえ・仕上げ作業などに
幅(mm)尻:102
板厚(mm)0.7
肩幅(mm)102
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など
材質ステンレス
奥行(mm)102
柄長さ(mm)1300~2200
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。