絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(166)
  • エスコ(123)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(112)
  • カネミツ[コテ](98)
  • BIGMAN(ビッグマン)(85)
  • 東京西勘(55)
  • アイデア・サポート(55)
  • アローライン工業(54)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(51)
  • 浅野木工所(45)
  • トンボ工業(38)
  • J - FIT(35)
  • 千吉(34)
  • 金長(33)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
  • カネ三(24)
全長(mm)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(2)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(3)
  • 1800~2000未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミショベル スコップ形 TRUSCOアルミショベル スコップ形TRUSCO(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。形状スコップ形全長(mm)1060トラスコ品番254-9425材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2刃先幅寸法(mm)290×395
オールステンレスショベル TRUSCOオールステンレスショベルTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
鉄製アスファルトレーキ TRUSCO鉄製アスファルトレーキTRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番116-3184材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1.65高さ(mm)65
伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO伸縮折りたたみアルミスコップTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245刃先長(mm)280
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
穴あきショベル 970mm TRUSCO穴あきショベル 970mmTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCOパイプ柄ミニショベル 丸小型 650mmTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165×230
アルミショベル角形 TRUSCOアルミショベル角形TRUSCO(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。形状角形全長(mm)970トラスコ品番254-9417材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2刃先幅寸法(mm)255×300
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
アルミレーキ 幅600mm TRUSCOアルミレーキ 幅600mmTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金質量(kg)1.1
アルミ整地板 幅800mm TRUSCOアルミ整地板 幅800mmTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO底面ステンレス アスファルトタンパ5KGTRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
パイプ柄ミニショベル815 TRUSCOパイプ柄ミニショベル815TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815板厚(mm)1.6
スチールレーキ TRUSCOスチールレーキTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)305爪長さ(mm)90爪数12本
木柄ミニショベル TRUSCO木柄ミニショベルTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材板厚(mm)1.6
軽量パイプ柄ショベル TRUSCO軽量パイプ柄ショベルTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
半焼き中塗りコテ TRUSCO半焼き中塗りコテTRUSCO
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460全長(mm)460質量(kg)0.4
アメリカンレーキ TRUSCOアメリカンレーキTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)360質量(kg)1.1爪長さ(mm)90爪数14本
油焼仕上鏝 TRUSCO油焼仕上鏝TRUSCO
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
土木建築関連