絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 宮谷製作所(199)
  • 浅香工業(151)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(111)
  • カネミツ[コテ](97)
  • トンボ工業(93)
  • BIGMAN(ビッグマン)(85)
  • エスコ(71)
  • 東京西勘(59)
  • アローライン工業(54)
  • アイデア・サポート(53)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(43)
  • 浅野木工所(41)
  • 千吉(33)
  • 金長(33)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
  • カネ三(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスショベル TRUSCO

    オールステンレスショベル

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.45
  • アルミレーキ 幅600mm TRUSCO

    アルミレーキ 幅600mm

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
    用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
  • 鉄製アスファルトレーキ TRUSCO

    鉄製アスファルトレーキ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-3184材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1800質量(kg)1.65高さ(mm)65先幅(mm)600
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 穴あきショベル 970mm TRUSCO

    穴あきショベル 970mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    欠品中
    刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
    トラスコ品番409-7645全長(mm)970質量(kg)1.6板厚(mm)1.6刃先形状丸形材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
  • アルミショベル スコップ形 TRUSCO

    アルミショベル スコップ形

    TRUSCO(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軽くてサビません。
    用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。トラスコ品番254-9425形状スコップ形全長(mm)1060材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)290×395
  • ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO

    ステンレス仕上型万能コテ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
  • 木柄ミニショベル TRUSCO

    木柄ミニショベル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材全長(mm)815板厚(mm)1.6
  • アメリカンレーキ TRUSCO

    アメリカンレーキ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。質量(kg)1.1爪長さ(mm)90爪数14本先幅(mm)360
  • パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
    トラスコ品番327-2745種別丸形全長(mm)650質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
  • アルミショベル角形 TRUSCO

    アルミショベル角形

    TRUSCO(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
    用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。トラスコ品番254-9417形状角形全長(mm)970材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)255刃先長(mm)300
  • 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO

    底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
    用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
  • アルミ整地板 幅800mm TRUSCO

    アルミ整地板 幅800mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
    用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110先幅(mm)800
  • パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル815

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    全長(mm)815板厚(mm)1.6
  • 木柄ショベル TRUSCO

    木柄ショベル

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
    全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
  • ポストホールディガー TRUSCO

    ポストホールディガー

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
    用途穴掘り作業に材質刃、柄:スチール全長(mm)1450質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
  • スチールレーキ TRUSCO

    スチールレーキ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。爪長さ(mm)90爪数12本先幅(mm)305
  • 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO

    軽量パイプ柄ショベル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
    用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
  • 伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO

    伸縮折りたたみアルミスコップ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
    用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
  • 油焼仕上鏝 TRUSCO

    油焼仕上鏝

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
  • 半焼き中塗りコテ TRUSCO

    半焼き中塗りコテ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
    用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
  • 帯鉄カッター用替刃 TRUSCO

    帯鉄カッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
  • 木柄ミニショベルエコノミータイプ TRUSCO

    木柄ミニショベルエコノミータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    軽量で、強く切れ味たしかです。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:樫材全長(mm)830板厚(mm)1.452018年トラスコ掲載ページ7 0048
  • 木柄ショベルエコノミータイプ TRUSCO

    木柄ショベルエコノミータイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。柄部は作業しやすい木柄付です。
    材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫材全長(mm)970質量(kg)1.8板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0048
  • パイプ柄ミニショベル TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    欠品中
    優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)815板厚(mm)1.452018年トラスコ掲載ページ7 0043
  • パイプ柄ショベル TRUSCO

    パイプ柄ショベル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)970板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0043刃先長(mm)300
土木建築関連