鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クシ目ゴテ コニシクシ目ゴテコニシ(31件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
接着剤の均一塗布に。
左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝3点セット赤長(アカカネチョウ)(53件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…外径(Φmm)61(円筒)
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
スライド式ハンドタンパー 浅香工業スライド式ハンドタンパー浅香工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所ビギナー仕上げ鏝宮谷製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質高さ(mm)63板厚(mm)1
油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所油焼 背金付き 角鏝宮谷製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
板厚(mm)0.55材質SK5鋼高さ(mm)73
油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
モルタル絞り袋 iHelpモルタル絞り袋iHelp(4件のレビュー)
499税込549
1袋(3袋)
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
たち鏝くん 横型 宮谷製作所たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)クシメ鏝 5mm目赤長(アカカネチョウ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。サイズ(mm)240
ニュー土間鏝 木柄 カネシカニュー土間鏝 木柄カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ先丸型
DIY左官鏝5点セット E-ValueDIY左官鏝5点セットE-Value(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
本焼道路面引鏝/大型タイプ 宮谷製作所本焼道路面引鏝/大型タイプ宮谷製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝5点セット赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5点)
当日出荷
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
うま~くヌレール用コテ 日本プラスターうま~くヌレール用コテ日本プラスター(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
マンボ ステン角鏝 五百蔵製作所マンボ ステン角鏝五百蔵製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から5日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス板厚(mm)0.3
ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
中塗コテ 嘉彦中塗コテ嘉彦
469税込516
1個
当日出荷
荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
ニューモルタル鏝 木柄 カネシカニューモルタル鏝 木柄カネシカ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ剣先型仕様2本首
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)内丸面引鏝150mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
ステンクシ目鏝 7mm目 (角目) 宮谷製作所ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)宮谷製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
面木面引鏝 カネミツ[コテ]面木面引鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質種別本焼
レンガ鏝 iHelpレンガ鏝iHelp(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
レンガコテ 嘉彦レンガコテ嘉彦
799税込879
1個
当日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
用途レンガ積み施工に。全長(mm)320質量(g)260
ステン03仕上面引鏝 カネミツ[コテ]ステン03仕上面引鏝カネミツ[コテ]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス種別ステンレス
ビギナーレンガ鏝 宮谷製作所ビギナーレンガ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
鏝(コテ)