鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝3点セット

    赤長(アカカネチョウ)(55件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
  • クシ目ゴテ コニシ

    クシ目ゴテ

    コニシ(32件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    接着剤の均一塗布に。
  • ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • 柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステン仕上鏝 0.3

    緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
    用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 福寿 ステンレス角鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス角鏝

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • 平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    平目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
    用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • Nつま~る 友定建機

    Nつま~る

    友定建機(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
    用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
  • ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所

    ビギナー仕上げ鏝

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質高さ(mm)63板厚(mm)1
  • タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用ゴム鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
    材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
  • スライド式ハンドタンパー 浅香工業

    スライド式ハンドタンパー

    浅香工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
  • ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタルゴテ プロ

    緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
  • 油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所

    油焼背金付き仕上げ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
  • 油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所

    油焼 背金付き 角鏝

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    板厚(mm)0.55材質SK5鋼高さ(mm)73
  • 左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝5点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5点)
    当日出荷
    粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
  • ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • うま~くヌレール用コテ 日本プラスター

    うま~くヌレール用コテ

    日本プラスター(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
    用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
  • モルタル絞り袋 iHelp

    モルタル絞り袋

    iHelp(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(3袋)
    当日出荷
    先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
    材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
  • クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)

    クシメ鏝 5mm目

    赤長(アカカネチョウ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途モルタル・接着のクシメ加工に。サイズ(mm)240
  • たち鏝くん 横型 宮谷製作所

    たち鏝くん 横型

    宮谷製作所(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
    長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
  • ニュー土間鏝 木柄 カネシカ

    ニュー土間鏝 木柄

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    材質プラスチックタイプ先丸型
  • 本焼道路面引鏝/大型タイプ 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝/大型タイプ

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
    用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
  • ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 本焼 道路面引鏝 10mm羽根 宮谷製作所

    本焼 道路面引鏝 10mm羽根

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
    材質鉄、木柄全長(mm)150
  • ステンクシ目鏝 10mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 10mm目 (角目)

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに幅(mm)目幅:10材質木製/鉄/ステンレス
  • マンボ ステン角鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン角鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    板厚(mm)0.3
  • DIY左官鏝5点セット E-Value

    DIY左官鏝5点セット

    E-Value(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
  • 内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)

    内丸面引鏝150mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
    材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
  • ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン土間鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
    板厚(mm)0.3
  • モルタル注入袋 2枚入り E-Value

    モルタル注入袋 2枚入り

    E-Value(17件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
    用途モルタルの注入作業。高さ(mm)60材質ビニール幅(mm)27質量(g)120奥行(mm)2寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
  • 左官鏝4点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝4点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4点)
    当日出荷
    狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
  • ステンクシ目鏝 7mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
  • 本焼 道路面引鏝 20mm羽根 宮谷製作所

    本焼 道路面引鏝 20mm羽根

    宮谷製作所(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。20mm羽根使用。
    材質鉄、木柄全長(mm)150質量(g)270
  • 左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)

    左官用コテ板

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
    仕様すべり止め加工付
  • ステンクシ目鏝 3mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに幅(mm)目幅:3材質木製/鉄/ステンレス
  • タイル用ヘラ コンビ120mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ コンビ120mm

    VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
    サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
鏝(コテ)