鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
商品豆知識
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)260
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
タイプNo.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。
材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木
寸法(mm)220×110×100
質量(g)176
タイプ#5相当
刃厚(mm)1
柄長さ(mm)110
1丁
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
こて部全長(mm)85
幅(mm)(コテ)60
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
大きさ中
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。
トラスコ品番369-6637
材質底面:ステンレス、頭部:スチール
全長(mm)1230
頭部寸法(mm)150×150
頭部形状角
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。
材質ステンレス
全長(mm)370
質量(g)280
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
柄木
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番237-6026
材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)コテ:145
全長(mm)125
刃幅(mm)265
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)全長130
こて部全長(mm)170
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。
用途仕上塗用。
材質コテ板:ステンレス、柄:木
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
2か所は丸角仕様です。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6044
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)312
こて部全長(mm)270
アズワン品番64-8323-95
元幅(mm)130
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6043
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)313
こて部全長(mm)270
アズワン品番64-8323-86
元幅(mm)130
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス
トラスコ品番855-7119
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。