鏝(コテ) :「バケツ」の検索結果

鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。 材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木 寸法(mm)220×110×100 質量(g)176 タイプ#5相当 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷

左官、工業用バケツ。工事現場などのハードな使用にも耐えられる強度です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ320×254●内容量(L):13
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官、工業用バケツ。工事現場などのハードな使用にも耐えられる強度です。
仕様●材質:EVA●外寸(mm):Φ322×259●内容量(L):13
1個
5,316 税込5,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。 材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。 質量(g)245 本体サイズ(mm)255×140×105
1丁
1,598 税込1,758
4日以内出荷

小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄 全長(mm)220 質量(g)160 横幅(mm)92 丈(mm)96
1本
899 税込989
当日出荷

坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #2
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。 トラスコ品番237-6026 材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木 幅(mm)コテ:145 全長(mm)125 刃幅(mm)265 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)全長130 こて部全長(mm)170
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #5
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。 トラスコ品番237-6023 材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木 幅(mm)コテ:109 全長(mm)125 刃幅(mm)225 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)全長130 こて部全長(mm)126
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)レンガ鏝
バケツで材料を手練り、掬い取り、乗せる。
質量(g)259 刃厚(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)レンガ鏝
バケツでコンクリート・モルタル等をかき混ぜるのに適しています。
寸法(mm)300×140×120 質量(g)273 タイプ#2 刃長(mm)155 刃幅(mm)140 分類レンガ鏝
1個
999 税込1,099
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短い柄のレンガ鏝です。バケツなどから材料をすくう時に柄が当たりにくくなっているので底まですくいやすくなっています。
材質鉄、木柄 全長(mm)290 質量(g)280 横幅(mm)150 丈(mm)165
1本
959 税込1,055
当日出荷

ブロクック・レンガ積みタイル貼りに適しています。バケツでコンクリート等をかき混ぜるのに適しています。
質量(g)218
1個
739 税込813
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)コンパクト万能鏝
アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。
用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。 仕様鏝分類:万能鏝 材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材 寸法(mm)218×96×65 質量(g)150 刃長(mm)155 刃幅(mm)52
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に 材質鉄、木柄 全長(mm)240 丈(mm)123 先幅(mm)18 元幅(mm)68
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に 材質鉄、木柄 全長(mm)280 丈(mm)162 先幅(mm)18 元幅(mm)80
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷