43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質アルミ合金 材質(柄部)ナラ材
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状スコップ形 全長(mm)1060 トラスコ品番254-9425 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)290×395
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状角形 全長(mm)970 トラスコ品番254-9417 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)255×300
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!。先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。持ちやすいD型ハンドル。
用途車載用としてや玄関前の雪かきに 種別差込形/スコップ形 材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金 全長(mm)約670 ブラック 質量(g)約700 サイズ(mm)皿部:約280×240
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。 スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 全長(mm)980 全長(cm)約98 材質アルミ合金、鉄、神樹材 トラスコ品番819-3288 質量(kg)1.2 刃長(mm)300 幅(cm)約26 刃先幅寸法(mm)250
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにも強い土掘りスコップ。丈夫なアルミ合金製。女性や年配の方にも使いやすい軽量タイプ。
用途ガーデニングに。 種別丸型 材質アルミ合金(紛体塗装) 質量(g)約825 幅W×全長(mm)230×970
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2.6 本体寸法(mm)100×100×800 関連資料(1.99MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です 材質アルミ合金、プラスチック 減速比40:1 質量(kg)9.2 タイプギア:ヘリカルギア シャフト径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200 タンク容量(L)1.2 本体寸法(mm)520×295×350 人数操作人員:1人~2人 使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル) エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付) クラッチ自動遠心式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500 適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300 点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A 関連資料(1.99MB) 取扱説明書(1.72MB) 排気量(cc)63
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル ブルー 材質(ハンドル)プラスチック(PP) 組立寸法(mm)W210×D545~835×H75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5 本体質量(g)580 種別スコップ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1340 質量(kg)1.9 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】290
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1080 質量(kg)1.4 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】340
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 トラスコ品番421-7920 材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン 幅(mm)245 全長(mm)670 幅(cm)約24.5 全長(cm)約67(使用時) 刃先幅寸法(mm)245 刃先長(mm)280
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型 材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2 本体寸法(mm)40×40×1000 関連資料(1.99MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)7.7 本体寸法(mm)250×250×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)60×60×800 関連資料(1.99MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能 材質頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム 全長(mm)2100~3700 質量(kg)1.3 先幅(mm)175
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

サビに強いアルミ製スコップ。50%軽い!軽さ825g。鉄製の半分(メーカー比)。丈夫な2mm厚。女性や年配の方にも軽くて使い易い。
用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。 材質アルミ合金(粉体塗装) 質量(g)825 刃先形状丸型 幅W×全長(mm)230× 970
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。 材質アルミ 全長(mm)1860~3230 質量(g)1050 頭部寸法(mm)200×270
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。 材質アルミ 全長(mm)1860~3230 質量(g)1040 タイプアルミ鉄雪カット 頭部寸法(mm)200×270
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1050 質量(g)1550 頭部寸法(mm)345×390
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1080 質量(g)1400 頭部寸法(mm)290×410
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 本体寸法(mm)40×40×600 関連資料(1.99MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)8.7 本体寸法(mm)300×300×800 関連資料(1.99MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)4.8 本体寸法(mm)200×200×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)3.8 本体寸法(mm)150×150×800 関連資料(1.99MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製 材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス 全長(mm)1190 質量(kg)1.9 先端サイズ(mm)343×457
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

バケット部がアルミ製の軽量タイプです。 新雪や屋根の雪降しに便利です。
用途新雪や屋根の雪降し用に 全長(mm)1205 材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール 質量(kg)4 刃先(mm)幅:525 刃先長(mm)555
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続式で持ち運びに便利です。ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 全長(mm)970 全長(cm)約(97・74.5)2段階伸縮式 材質皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン トラスコ品番819-3278 質量(kg)0.7 刃長(mm)300 幅(cm)約25 刃先幅寸法(mm)250 2018年トラスコ掲載ページ9 0840
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)1080 材質アルミ合金、鉄、神樹材 質量(kg)1.4 トラスコ品番819-3289 刃長(mm)400 刃先幅寸法(mm)290
1本
2,298 税込2,528
当日出荷