8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。収納・保管に便利な伸縮式です。
用途家庭菜園、庭園の手入れに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のレーキです。 丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。 曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。 仕様刃先焼入れ処理 材質頭:S45C 柄:木 全長(mm)1420 板厚(mm)3.4 頭部幅(mm)300
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.5 材質鉄製(一体型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1540 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

丈夫な木柄付き。清掃、整地作業に最適です。
用途整地作業。除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。 全長(mm)1430 先幅(mm)300 質量(g)1300
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1430 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

クシ型レーキ
セット内容5本1組 材質クシ:スチール、柄:木製 幅(mm)300 全長(mm)1380 質量(kg)1/本 高さ(mm)90 柄径(Φmm)3
1組
19,980 税込21,978
6日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.4 材質(柄部) 材質鉄製
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング