絞り込み
ブランド
  • 浅香工業(3)
  • エスコ(1)
  • 金象印(1)
先幅(mm)
  • 460
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 180(8)
  • 200(5)
  • 210(6)
  • 240(9)
  • 245(7)
  • 260(5)
  • 300(8)
  • 350(8)
  • 360(12)
  • 400(5)
  • 450(5)
  • 500(16)
  • 600(46)
  • 650(6)
  • 800(13)
  • 1200(4)
  • 1500(4)
全長(mm)
  • 1600~1800未満(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームレーキ パイプ柄 浅香工業ホームレーキ パイプ柄浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業金象印 ホームレーキ 木柄浅香工業
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に全長(mm)1650先幅(mm)最小:210/最大:460トラスコ品番780-7562質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6
玉付ガーデンレーキ 木柄付 浅香工業玉付ガーデンレーキ 木柄付浅香工業
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。全長(mm)1650質量(kg)0.9柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)450爪数18本先幅(mm)最小/210、最大/460
ホームレーキ木柄付 金象印ホームレーキ木柄付金象印(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。全長(mm)1635先幅(mm)210~460質量(g)750材質(柄部)天然木材質(頭)鋼線爪数18(本)
460x1650mm レーキ(スチール製/2本組) エスコ460x1650mm レーキ(スチール製/2本組)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木板厚(mm)【先端】2.6質量(kg/本)0.9先端長(mm)390

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

トンボ レーキ特集
おすすめ人気ランキング
レーキ/トンボ/ジョレン