絞り込み
ブランド
  • 千吉
  • 浅香工業(70)
  • アイデア・サポート(50)
  • コンパル(23)
  • エスコ(21)
  • 宮谷製作所(20)
  • 友定建機(16)
  • 浅野木工所(15)
  • J - FIT(14)
  • ゼット体育器具(12)
  • トンボ工業(11)
  • YOSHIOKA(11)
  • 金象印(10)
  • 石黒金属(8)
  • OWL(8)
  • トーエイライト(8)
  • 昭和ブリッジ販売(6)
  • 金象PROLINE(6)
  • TRUSCO(5)
先幅(mm)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 300(3)
  • 350(1)
全長(mm)
  • 800~900未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮ステンぴったり溝ジョレン 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン千吉
2,898税込3,188
1本
当日出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレス材質(パイプ)アルミ幅(mm)約130
ぴったり溝ジョレン 千吉ぴったり溝ジョレン千吉(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
かがみ鍬 レーキ 千吉かがみ鍬 レーキ千吉
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。全長(mm)約800仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形質量(g)540
アルミ柄レーキ 千吉アルミ柄レーキ千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
12本爪レーキ 千吉12本爪レーキ千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のレーキです。 丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。 曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。仕様刃先焼入れ処理材質頭:S45C 柄:木全長(mm)1420板厚(mm)3.4頭部幅(mm)300
ぴったり溝ジョレン 千吉ぴったり溝ジョレン千吉
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)材質(パイプ)幅(mm)約130
U字溝ジョレン 千吉U字溝ジョレン千吉(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
欠品中
溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180
ホーム草削りレーキ 千吉ホーム草削りレーキ千吉(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。質量(g)720柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
アルミ柄12本爪レーキ 千吉アルミ柄12本爪レーキ千吉
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉溝掃除ジョレン(角度調整式)千吉(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)材質(刃)ステンレス
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。
用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木全長(mm)約1530柄長さ(mm)約1350爪数14
長柄レーキ 千吉長柄レーキ千吉
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木柄長さ(mm)約1350爪数12

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

レーキ/トンボ/ジョレン