絞り込み
ブランド
- 千吉
- 浅香工業(66)
- アイデア・サポート(50)
- トンボ工業(35)
- コンパル(22)
- 宮谷製作所(15)
- 浅野木工所(14)
- ゼット体育器具(12)
- エスコ(11)
- 金象印(10)
- 石黒金属(8)
- OWL(8)
- 金象PROLINE(6)
- TRUSCO(5)
- トーエイライト(5)
- キンボシ(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ドウカン(4)
- 友定建機(3)
- ブランドをもっと見る
先幅(mm)
- 130(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 300(3)
- 350(1)
全長(mm)
- 800~900未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(5)
特価

伸縮ステンぴったり溝ジョレン
千吉(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。用途ジョレン幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレスヘッド幅(mm)約130材質(パイプ)アルミ
かがみ鍬 レーキ
千吉¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)540
ぴったり溝ジョレン
千吉¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。用途ジョレン幅(mm)約130材質(ヘッド)鉄ヘッド幅(mm)約130材質(パイプ)鉄
アルミ柄12本爪レーキ
千吉¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
アメリカンレーキ
千吉¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木全長(mm)約1530柄長さ(mm)約1350爪数14
長柄レーキ
千吉¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木柄長さ(mm)約1350爪数12
溝掃除ジョレン(角度調整式)
千吉(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー