壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)60
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)120
高さ(mm)55
質量(g)65
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
材質コテ部:特殊鋼
建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。
板厚(mm)0.5
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.2
材質(柄部)中首
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途仕上げ塗り用。
仕様油焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。
鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
用途モルタル塗り仕上げ作業に。
材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木
厚さ(mm)鏝:1
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
質量(g)85
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
全長(mm)200
高さ(mm)86
タイプ元首 首高
刃長(mm)120
板厚(mm)0.5
薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。
用途センイ壁の仕上塗作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.5
柄中首
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
油焼の鋼での加工した仕上げ鏝です。様々な業種の方にも最適なEXTERIOR鏝!油焼で材料の伸びが良く仕上げ作業に便利です。(本焼・ステンに比べて鏝にネバリがあります)モルタル作業や仕上げ作業に便利です。
用途モルタル作業や仕上げ作業に
材質鋼
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。
仕様本焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5
繊細でタフ、使いやすい。本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。
材質炭素工具鋼
タイプ厚手
板厚(mm)0.5
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。
板厚(mm)0.3
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)100
奥行(mm)68
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
寸法・規格(mm)180
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)120
高さ(mm)86
質量(g)75
タイプ中首 首高
板厚(mm)0.5
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)86
奥行(mm)36
板厚(mm)0.5
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。