16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
ゴム鏝 替ゴム 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 替ゴム緑長(ミドリカネチョウ)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。厚さ(mm)10
ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材
木鏝 カネミツ[コテ]木鏝カネミツ[コテ]
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質
薄手ゴム鏝 緑 替ゴム 東京西勘薄手ゴム鏝 緑 替ゴム東京西勘
399税込439
1個
当日出荷
ゴムコテ用替ゴム
用途タイル工事等の目地材施工に全長(mm)210質量(g)32ゴム厚(mm)6
木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。材質コテ板:米ヒバ材高さ(mm)75
ゴム鏝 剣先 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先緑長(ミドリカネチョウ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
ゴム鏝 東京西勘ゴム鏝東京西勘
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
欠品中
目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】75寸法(mm)240×75×70【鏝】イエロー質量(g)257適合品番【替ゴム】20208柄長さ(mm)123
木鏝 特上品 宮谷製作所木鏝 特上品宮谷製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
特上ゴムコテ ナルセ特上ゴムコテナルセ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
ゴム鏝 目地用替ゴム 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 目地用替ゴム緑長(ミドリカネチョウ)
539税込593
1個
当日出荷
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。材質スポンジゴム適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mmタイプ目地タイプ
グリーンゴム鏝 薄手 カネミツ[コテ]グリーンゴム鏝 薄手カネミツ[コテ](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ゴム種別ゴム
緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム 緑長(ミドリカネチョウ)緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム緑長(ミドリカネチョウ)
489税込538
1個
当日出荷
緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。
用途ゴム鏝用替えゴム。材質スポンジゴム仕様仕上げタイプ替え
ゴム鏝 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様先丸タイプ
ゴム鏝