7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(2)
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローライン工業本焼クシメ鏝10mm目
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 仕様ハードトランダム接着、【目】10mm 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 中首
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アローライン工業本焼張通鏝 0.3mm
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アローライン工業ステンレス張通鏝 0.3mm
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業張通鏝 0.3mm ステン
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アローライン工業本焼クシメ鏝 15mm目
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄 寸法(mm)【クシ目】15 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷