絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 10(7)
  • 15(7)
  • 19(1)
  • 20(4)
切断対象
  • 庭木(11)
  • 果樹(9)
使用目的
  • 剪定(18)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 果実などの採取・収穫(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(27)
  • 220~240未満(2)
刃長(mm)
  • 60
  • 35(5)
  • 40(14)
  • 42(4)
  • 45(14)
  • 47(4)
  • 48(8)
  • 50(23)
  • 52(5)
  • 54(3)
  • 55(18)
  • 58(2)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 72(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カマキ(5)
  • 兼次(4)
  • キンボシ(3)
  • ニシガキ工業(3)
  • Berger(3)
  • アルス(2)
  • 千吉(2)
  • 天寿(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マック(1)
  • 岡恒(1)
  • 赤千吉(1)
  • 国之長(1)
  • 金星(1)
モノタロウ・カマキ・兼次・キンボシ・ニシガキ工業・Berger・アルス・千吉・天寿・BAHCO(バーコ)・マック・岡恒・赤千吉・国之長・金星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
10(7)
15(7)
19(1)
20(4)
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(258件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
剪定鋏ブイエス ロータリー アルス剪定鋏ブイエス ロータリーアルス(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏 左用 赤千吉剪定鋏 左用赤千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)200刃長(mm)60最大切断径(Φmm)15仕様左利き用材質刃部:刃物鋼幅(mm)55高さ(mm)200質量(g)240奥行(mm)20色(柄)レッド・イエロー
マック剪定鋏 マックマック剪定鋏マック
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
軽い力で力いらずのガーデニングメーカー約1/3程度の力で切れるラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミこのハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)210質量(g)160刃渡り(mm)60
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
剪定鋏 B型(金止) 国之長剪定鋏 B型(金止)国之長
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
兼次ステンレス剪定鋏 兼次兼次ステンレス剪定鋏兼次
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)60トラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹材質(刃)ステンレス刃物鋼
アルミ柄剪定鋏G付 千吉アルミ柄剪定鋏G付千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。握りやすい樹脂グリップ付き。
用途剪定鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ使用目的剪定鋏
アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm キンボシアルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mmキンボシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
剪定型芽切鋏 金星剪定型芽切鋏金星
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)180刃長(mm)60材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏 グリップ8 兼次剪定鋏 グリップ8兼次
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)60最大切断能力(mm)10材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
剪定鋏 A型 天寿剪定鋏 A型天寿
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
刃が薄く切れ味抜群。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)210使用目的剪定作業
プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキプロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業
強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプ カマキ強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
兼次 プラ柄 剪定鋏 アイボリー キンボシ兼次 プラ柄 剪定鋏 アイボリーキンボシ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)185最大切断寸法(mm)10刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)10
アルミ柄剪定鋏 200mm キンボシアルミ柄剪定鋏 200mmキンボシ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
少しの力で楽々切断の薄刃仕様 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200最大切断寸法(mm)10刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)10
剪定鋏 B型(金止) 兼次剪定鋏 B型(金止)兼次
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)60最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)全長(mm)200刃長(mm)60仕様ガード付、ハードクロムメッキ質量(g)約205使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
剪定鋏 津軽型 天寿剪定鋏 津軽型天寿(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業
デラックス剪定鋏 バイパスタイプ カマキデラックス剪定鋏 バイパスタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)200刃渡り(mm)60質量(g)195
ガード付剪定鋏 バイパスタイプ カマキガード付剪定鋏 バイパスタイプカマキ
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)200刃渡り(mm)60質量(g)200
剪定鋏 バイパスタイプ バイパスタイプ カマキ剪定鋏 バイパスタイプ バイパスタイプカマキ
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷から8日以内出荷
鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)200刃渡り(mm)60
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)200刃長(mm)60切断能力(mm)20トラスコ品番486-4557使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
剪定ハサミ(スモールハンドル) Berger剪定ハサミ(スモールハンドル)Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)185刃長(mm)60切断能力(mm)20仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909質量(g)200使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
兼次R型剪定鋏 兼次兼次R型剪定鋏兼次
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。 手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途庭木・果樹剪定用。切断能力(mm)15材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏