絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • アルス(1)
  • 豊稔企販(1)
  • 若獅子(1)
切断対象
  • 庭木(2)
  • 枝・小枝(1)
  • (1)
切断能力(Φmm)
  • 9
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 10(33)
  • 12(15)
  • 13(6)
  • 15(44)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(11)
  • 19(3)
  • 20(33)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(23)
  • 40(2)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 生花・華道(1)
刃長(mm)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 75(1)
42・45・75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光山作 大久保鋏 豊稔企販光山作 大久保鋏豊稔企販
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。全長(mm)195刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1375
205mm はさみ・剪定 エスコ205mm はさみ・剪定エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
切断能力(Φmm)9仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
192mm はさみ・剪定 エスコ192mm はさみ・剪定エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
全長(mm)192刃長(mm)42切断能力(Φmm)9エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼質量(g)130色(グリップ)グリーン
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに全長(mm)190刃長(mm)42仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)160使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
池の坊鋏 全鋼 165mm 若獅子池の坊鋏 全鋼 165mm若獅子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11
剪定鋏