絞り込み
切断対象
  • リサイクル品(1)
  • 庭木(7)
  • 枝・小枝(1)
  • (5)
使用目的
  • ガーデニング(6)
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(4)
  • 束ね切り(3)
  • 果実などの採取・収穫(2)
  • 枝刈り(2)
  • 生花・華道(2)
切断能力(Φmm)
  • 9
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(34)
  • 6(42)
  • 8(54)
  • 10(75)
  • 12(47)
  • 13(6)
  • 15(95)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(38)
  • 25(38)
  • 30(13)
  • 35(6)
  • 38(5)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(10)
刃長(mm)
  • 30(2)
  • 42(5)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 58(3)
  • 75(2)
  • 123(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
ブランド
  • アルス(12)
  • エスコ(2)
  • 千吉 金(2)
  • 千吉(1)
  • 豊稔企販(1)
  • 若獅子(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
アルス・エスコ・千吉 金・千吉・豊稔企販・若獅子・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス

    軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー

    アルス(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
    用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • アルスロングファミリーデラックス アルス

    アルスロングファミリーデラックス

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ファミリーブラック アルス

    ファミリーブラック

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
    用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
    用途庭木のお手入れに全長(mm)190刃長(mm)42仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)160使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ステンレス池之坊鋏 千吉 金

    ステンレス池之坊鋏

    千吉 金
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス刃
    切断能力(mm)(生木)9材質刃部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)15ケース色黒/茶/白/ベージュ/透明/その他(ランダム)
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

    アルス(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切り刃長(mm)123付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼仕上ハードクロム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式使用目的枝切り、葉刈り対応商品ZTR-SH適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸鋏ファミリーデラックス アルス

    園芸鋏ファミリーデラックス

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192刃長(mm)42質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
    用途庭木の剪定に全長(mm)160刃長(mm)30仕様専用キャップ付き、替刃式付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)82使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番65-0324-96RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • 園芸鋏 花パッチン アルス

    園芸鋏 花パッチン

    アルス(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
    用途混み合った場所や高所の剪定に全長(mm)620刃長(mm)48切断能力(mm)9仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067質量(g)325使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花鋏フランバン アルス

    花鋏フランバン

    アルス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
    用途生花・フラワーアレンジメントに仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
    用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
  • 収穫鋏 剪定タイプ トップマン[工具・金物]

    収穫鋏 剪定タイプ

    トップマン[工具・金物]
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    細身剪定タイプ
    仕様フッ素切断能力(mm)9サイズ(mm)180
  • 光山作 大久保鋏 豊稔企販

    光山作 大久保鋏

    豊稔企販
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    植木や庭の手入れに最適です。
    用途植木用。全長(mm)195刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1375
  • 205mm はさみ・剪定 エスコ

    205mm はさみ・剪定

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    切断能力(Φmm)9仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
  • 192mm はさみ・剪定 エスコ

    192mm はさみ・剪定

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
    全長(mm)192刃長(mm)42切断能力(Φmm)9エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼質量(g)130色(グリップ)グリーン
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
    用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに仕様替刃式使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス

    アルス軽量植木鋏ロングタイプ

    アルス(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
    用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 池之坊鋏 千吉 金

    池之坊鋏

    千吉 金
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)170質量(g)180奥行(mm)20
  • 池之坊鋏 千吉

    池之坊鋏

    千吉(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)20
  • 池の坊鋏 全鋼 165mm 若獅子

    池の坊鋏 全鋼 165mm

    若獅子
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
    用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11

農具』には他にこんなカテゴリがあります