絞り込み
ブランド
切断能力(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
10・20・35・40・42・45・47・48・50・52・53・54・55・58・60・65・70・72・80・84・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 剪定鋏

733件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左近次 大久保鋏 EIGERTOOL(アイガーツール)左近次 大久保鋏EIGERTOOL(アイガーツール)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。持ち手が輪になったつる手の古流鋏
全長(mm)180
200mm はさみ・剪定(ラチェット式) エスコ200mm はさみ・剪定(ラチェット式)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)200質量(g)264刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2221-30
片手刈込270用ボルトナット 千吉 金片手刈込270用ボルトナット千吉 金
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種4977292630375材質(本体)使用目的交換
剪定鋏NS用 バネ 千吉剪定鋏NS用 バネ千吉
209税込230
1個
翌々日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途NSシリーズ剪定鋏用のバネ。適合機種SGP-5NS/SGP-6NS/SGP-7NS/G-F01材質(本体)
オールステンレス剪定鋏 三共コーポレーションオールステンレス剪定鋏三共コーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
デニム剪定鋏サック 型押 千吉デニム剪定鋏サック 型押千吉
1,998税込2,198
1個
当日出荷
園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×250×25適合寸法(mm)剪定鋏180~200用
楽切剪定鋏 男性用 サボテン楽切剪定鋏 男性用サボテン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1/2の力で太枝を切断できます。刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。20mmまでの生木の剪定に最適です。
用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート
GF剪定鋏 Sグリップ 千吉GF剪定鋏 Sグリップ千吉
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。仕様スモールグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
剪定鋏 グリップ8 兼次剪定鋏 グリップ8兼次
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)60最大切断能力(mm)10材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
ハンディラチェット剪定鋏 千吉ハンディラチェット剪定鋏千吉
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175切断目安(Φmm)生木18まで質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ
ステン剪定鋏 CLUB.Jステン剪定鋏CLUB.J(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくい、ステンレス刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等全長(mm)約200材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミダイキャスト+TPR切断能力(mm)(目安)12以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
エクセレント レディース剪定鋏 押切 サボテンエクセレント レディース剪定鋏 押切サボテン
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175タイプ押切タイプ
ザクト剪定鋏 185用本革ケース 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏 185用本革ケース三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種ZS-185
剪定鋏 赤白ハンドル 緑園剪定鋏 赤白ハンドル緑園
899税込989
1丁
翌々日出荷
手にやさしいソフトグリップ
用途庭木・果樹のお手入れに切断能力1年目の若枝約Φ15mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、果樹硬度HRC(刃部)54材質(刃)S65MO材質(ハンドル)スチール
アルミ柄剪定鋏G付 千吉アルミ柄剪定鋏G付千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。握りやすい樹脂グリップ付き。
用途剪定鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ使用目的剪定鋏
大久保鋏ケースカン付 Forza大久保鋏ケースカン付Forza
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
本刃付ステンレス剪定鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス剪定鋏FUKUZEN×TAKAGI
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途庭木・樹木の剪定に。太めの枝をしっかり切断切断能力(mm)約Φ15材質(刃)ステンレス鋼WR-2
ハンドクリエーション 坂源ハンドクリエーション坂源
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
手にフィットする花バサミです。軽くて切れ味がバツグンです。フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。
用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
アンビル剪定鋏8 近正アンビル剪定鋏8近正
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。鋭い切れ味で切断面もキレイです。
用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
電動剪定鋏スゴセン プロ アルス電動剪定鋏スゴセン プロアルス
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
ハサミ・剪定 エスコハサミ・剪定エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。
全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン
果樹菜園鋏チタンコート トップマン[工具・金物]果樹菜園鋏チタンコートトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
チタンコートを施した菜園鋏で、耐久性と切れ味アップ!
仕様チタンコート切断能力(mm)約10(生木切断時の目安)サイズ(mm)190
本則光 芽切剪定鋏 金止 豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
Eversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみ Kent & StoweEversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テクノロジーを採用しプラズマコーティングが施されている超鋭利な高炭素鋼の刃が付いたハサミ。剪定鋏としてはもちろんワイヤーカッターとしても使用できます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)175×110×20質量(g)150
剪定鋏 MROCAT剪定鋏MROCAT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
鉄 大久保鋏 TKG鉄 大久保鋏TKG
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
国産のよく切れる大久保鋏。
全長(mm)180
パイプ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)パイプ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 刃物の産地日本刃付け 刃研ぎサービス付き 日本製
用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
160PC 上刃・受刃ツカミ一式 アルスコーポレーション160PC 上刃・受刃ツカミ一式アルスコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
160PC用の上刃・受刃ツカミ一式(ネジ付)です。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)2
184KA 刃部固定ネジ・ナット アルスコーポレーション184KA 刃部固定ネジ・ナットアルスコーポレーション
129税込142
1個
3日以内出荷
184ZKA-3.0-5D用の刃部固定ネジ・ナットです。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)5
ZTR チルトノブナット アルスコーポレーションZTR チルトノブナットアルスコーポレーション
249税込274
1個
3日以内出荷
ZTRシリーズ用のチルトノブナットです。
適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)7、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)7
高枝鋏 グリップバネB アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネBアルスコーポレーション
159税込175
1個
8日以内出荷
高枝鋏用のグリップバネBです。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)15、150Z-3.0-5D/(部品番号)14、190ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)14、190ZS-3.1-3D/(部品番号)11、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)22、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)22、190ZD-3.1-3D/(部品番号)24、184WZ-2.9-5D/(部品番号)22
高枝鋏 グリップバネA アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネAアルスコーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
高枝鋏用のグリップバネAです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)12、160ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、160PC-1.8D/(部品番号)11、180PC-1.8D/(部品番号)11、160ZE-3.0-3D/(部品番号)11、160PCC-1.2D/(部品番号)11、160PCC-1.8D/(部品番号)11、180PCC-1.2D/(部品番号)11、180PCC-1.8D/(部品番号)11、160-0.6R/(部品番号)11、160-1.2R/(部品番号)11、160-1.8R/(部品番号)11、160-2.1R/(部品番号)11、160-2.4R/(部品番号)11、180-0.6R/(部品番号)11、180-1.2R/(部品番号)11、180-1.8R/(部品番号)11、180-2.1R/(部品番号)11、180-2.4R/(部品番号)11、160ZD-3.0-3D/(部品番号)24
120S バネ アルスコーポレーション120S バネアルスコーポレーション
119税込131
1個
3日以内出荷
120Sシリーズ用のバネです。
適合品番120S-7/(部品番号)2、120S-8/(部品番号)2
新 グリップ回転止めビス アルスコーポレーション新 グリップ回転止めビスアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード/184WZ-2.9-5D用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160-0.6R/(部品番号)13、160-1.2R/(部品番号)13、160-1.8R/(部品番号)13、160-2.1R/(部品番号)13、160-2.4R/(部品番号)13、180-0.6R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、184WZ-2.9-5D/(部品番号)20
高枝鋏 グリップバネC アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネCアルスコーポレーション
149税込164
1個
4日以内出荷
高枝鋏用のグリップバネです。
適合品番150-0.6D/(部品番号)11
ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式 アルスコーポレーションZE/190ZS ジョイントケ-ス一式アルスコーポレーション
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用のジョイントケース一式です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)7、190ZS-3.1-3D/(部品番号)7
ZTRフープ取付ネジナット・ワッシャー アルスコーポレーションZTRフープ取付ネジナット・ワッシャーアルスコーポレーション
129税込142
1個
3日以内出荷
ZTRシリーズ用のフープ取付ネジ・ナット・ワッシャーです。
適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)6、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)6、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)6、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)6、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)6、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)6
160ZZ/ZE/ZK受刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション160ZZ/ZE/ZK受刃ツカミ ネジ付アルスコーポレーション
159税込175
1個
3日以内出荷
160ZE用の受刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)13
160ZE/190ZS 刃部取付具 アルスコーポレーション160ZE/190ZS 刃部取付具アルスコーポレーション
209税込230
1個
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用の刃部取付具です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)5、190ZS-3.1-3D/(部品番号)5
160ZD 上刃つかみ ネジ アルスコーポレーション160ZD 上刃つかみ ネジアルスコーポレーション
189税込208
1個(2個)
3日以内出荷
160ZD-3.0-3D用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)3
剪定鋏