絞り込み
切断能力(Φmm)
- 5
- 3(2)
- 6(6)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(32)
- 12(17)
- 13(7)
- 15(47)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(32)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(23)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(1)
- 盆栽(1)
- 花(1)
使用目的
- ガーデニング(2)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(1)
- 芽切り(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(2)
刃長(mm)
- 35(1)
- 50(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WIZ'A(1)
- 若獅子(1)
TRUSCO・TAKAGI(高儀)・WIZ'A・若獅子
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(7)
9(5)
10(32)
12(17)
13(7)
15(47)
18(7)
20(32)
25(23)
切断能力(Φmm)をもっと見る

コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
植木ハサミ バネ付き
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象花
小枝切鋏 全鋼 210mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)210刃長(mm)50切断能力(mm)5以下刃部硬度HRC56使用目的整枝切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-07