絞り込み
切断能力(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(4)
- 25(1)
切断対象
- 庭木(3)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(3)
- 花(2)
使用目的
- ガーデニング(2)
- 剪定(4)
- 園芸・家庭菜園(2)
- 枝刈り(1)
- 生花・華道(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(3)
刃長(mm)
- 45
- 10(1)
- 20(3)
- 35(5)
- 40(15)
- 42(4)
- 47(6)
- 48(9)
- 50(25)
- 52(6)
- 54(3)
- 55(20)
- 58(2)
- 60(32)
- 65(9)
- 70(8)
- 72(2)
- 80(5)
- 84(2)
- 100(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- カマキ(5)
- 近正(2)
- 若獅子(2)
- 浅香工業(1)
- サボテン(1)
- ザクト(1)
- 坂源(1)
- Berger(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- YARD FORCE(1)
- LOWE(ライオン)(1)
カマキ・近正・若獅子・浅香工業・サボテン・ザクト・坂源・Berger・DAISHIN(大進)・YARD FORCE・LOWE(ライオン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断能力(Φmm)」から絞り込む
8(1)
9(1)
10(2)
12(1)
15(4)
25(1)

枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
剪定鋏
ザクト¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌日出荷造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
デラックス剪定鋏 クロム バイパス 200
カマキ¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)165刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
先細剪定鋏 クロム ストレート 190
カマキ¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 190
近正¥2,398税込¥2,6381個当日出荷刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。全長(mm)190刃長(mm)45質量(g)150材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
FG フラワー鋏 剪定用
浅香工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付用途庭木・果樹園の剪定に全長(mm)185刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂質量(g)130使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
池の坊鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11
古流鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。用途生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物アズワン品番64-3670-10