絞り込み
ブランド
切断能力(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
10・20・35・40・42・45・47・48・50・52・53・54・55・58・60・65・70・72・80・84・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 剪定鋏

733件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量電動剪定ハサミ 平城商事軽量電動剪定ハサミ平城商事
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セットレッド質量(g)650定格電力(W)30定格電圧(V)DC3.6定格出力(W)120使用目的剪定/収穫作業バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝バッテリー容量(Ah)2.5充電方式USB充電式(USB Type-C)最大切断径(Φmm)18(生枝)防水性
生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング坂源
3,398税込3,738
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)130幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
生花鋏 ハンドクリエーション F170 黒フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 黒フッ素コーティング坂源
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、F-170に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)128幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
生花鋏 ハンドクリエーション Fキュート フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション Fキュート フッ素コーティング坂源
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。「F170だと少し大きい」と感じる方、女性の方向けに一回り小さくなったハンドクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)98幅(cm)10長さ(cm)15.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
又枝切鋏(先細)180mm 諏訪田製作所又枝切鋏(先細)180mm諏訪田製作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
又枝切鋏(大)205mm 諏訪田製作所又枝切鋏(大)205mm諏訪田製作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼全長(mm)約205質量(g)約180刃長(mm)約23
ステンB型剪定鋏鋼付200mm 浅香工業ステンB型剪定鋏鋼付200mm浅香工業
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
鋏 WIZ'AWIZ'A
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木
ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量LOWE(ライオン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。全長(mm)208質量(g)207最大切断径(Φmm)25
パワーアップ剪定鋏 SGS-25 KAKURIパワーアップ剪定鋏 SGS-25KAKURI
1,998税込2,198
1丁
欠品中
太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
剪定鋏 ホルダーグリーン キンボシ剪定鋏 ホルダーグリーンキンボシ
999税込1,099
1個
当日出荷
軽くて強いカラフルな鋏ケース!引っ掛け金具付き
全長(mm)200グリーン
本鍛造剪定鋏 菊堂本鍛造剪定鋏菊堂
2,488税込2,737
1丁
翌々日出荷
太い枝の剪定に最適です/刃研ぎサービス付
用途庭木や果樹の剪定に材質(本体)S58C切断能力(Φmm)15
コードレス充電式剪定鋏 アルスコードレス充電式剪定鋏アルス
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書全長(mm)286質量(g)925(バッテリー含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52使用目的剪定連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:25
枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20 GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20GARDENA(ガルデナ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.9使用目的枝切全長(cm)68切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42
剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20GARDENA(ガルデナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
人間工学に基づいた剪定ばさみ。 スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。 バイパス型の刃を搭載。 切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。 最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。 耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。 サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。 切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。 特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。材質プラスチック、刃:ステンレス質量(kg)0.2使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに切断対象庭木・枝保証期間最大2年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。全長(mm)210質量(g)225切断目安(Φmm)25(生木の場合)
A型改良剪定鋏7インチ金止 おの義刃物A型改良剪定鋏7インチ金止おの義刃物
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。 果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)180刃長(mm)56使用目的剪定
大久保鋏 EIGERTOOL(アイガーツール)大久保鋏EIGERTOOL(アイガーツール)
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷
お値打ち品の鋏
材質SK-50
剪定鋏 No.6用部品 フェルコ剪定鋏 No.6用部品フェルコ
549税込604
1個
4日以内出荷
No.6用部品
適合機種No.6
芽切鋏皮サック 千吉芽切鋏皮サック千吉
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
芽切鋏の収納に最適です。カン付きで簡単に装着でき作業効率がアップします。
用途芽切鋏皮サック。仕様カン付材質天然牛革収納寸法(mm)芽切鋏180~195
大型剪定鋏皮サック 千吉大型剪定鋏皮サック千吉
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大型の剪定鋏の収納に最適です。カン付きで簡単に装着でき作業効率がアップします。
用途剪定鋏用皮サック。仕様カン付材質天然牛革収納寸法(mm)剪定鋏200~230
サビに強いステンレス芽切鋏 GARDEN FRIENDSサビに強いステンレス芽切鋏GARDEN FRIENDS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途芽切タイプの園芸鋏!!全長(mm)200使用目的園芸、芽切材質(刃)ステンレス
ステンレス軽量省力剪定鋏 TAKAGI(高儀)ステンレス軽量省力剪定鋏TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付
用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
剪定ハサミ バネ付き TRUSCO剪定ハサミ バネ付きTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5948全長(mm)122質量(g)35刃長(mm)30切断能力(mm)10(生木)使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業切断対象
SGFP5.6用 Cゴム 千吉SGFP5.6用 Cゴム千吉
109税込120
1個
翌々日出荷
剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途GF剪定鋏用のクッションゴム。適合機種SGFP-5/SGFP-6材質(本体)ゴム
FH用 新型クッションゴム 千吉FH用 新型クッションゴム千吉(2件のレビュー)
75税込83
1個
翌々日出荷
剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途FH剪定鋏用のクッションゴム。適合機種SGP-29FH/G-F02材質(本体)ゴム
ラチェット鋏ピン・留輪セット 千吉ラチェット鋏ピン・留輪セット千吉
98税込108
1セット
翌々日出荷
剪定鋏用のピン&留輪セットです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の固定ピンと留輪。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R材質(本体)使用目的固定、留輪
デニム剪定鋏サック 千吉デニム剪定鋏サック千吉(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏の収納に最適です。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×250×25適合寸法(mm)剪定鋏180~200用
アンビル型剪定鋏 R サボテンアンビル型剪定鋏 Rサボテン
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
アンビル型剪定鋏楽×楽 サボテンアンビル型剪定鋏楽×楽サボテン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
剪定ハサミ FELCO160L フェルコ剪定ハサミ FELCO160Lフェルコ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190
剪定ハサミ FELCO16(左利き用) フェルコ剪定ハサミ FELCO16(左利き用)フェルコ
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
全長(mm)195切断能力(mm)20刃長(mm)70トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)210
剪定ハサミ FELCO13 フェルコ剪定ハサミ FELCO13フェルコ
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
全長(mm)270切断能力(mm)30刃長(mm)84トラスコ品番116-2208材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)310
剪定鋏 190 近正剪定鋏 190近正
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(g)150材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
GF剪定鋏 Wグリップ 千吉GF剪定鋏 Wグリップ千吉
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
軽量コンパクトラチェット式剪定鋏 SunGarden軽量コンパクトラチェット式剪定鋏SunGarden
899税込989
1丁
当日出荷
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途庭木・樹木の剪定にフラワーアレンジメントに切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約16質量(g)115使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象庭木、樹木
ステンレス剪定万能鋏 sita(サイタ)ステンレス剪定万能鋏sita(サイタ)
679税込747
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 庭木・鉢植え・盆栽の剪定に
全長(mm)180
剪定はさみ sita(サイタ)剪定はさみsita(サイタ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 ハードクロム製 盆栽・庭木・農園に最適 力をいれずに楽に切れる
全長(mm)200有効切断能力(mm)15
スリム剪定はさみ sita(サイタ)スリム剪定はさみsita(サイタ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 ハードクロム製 盆栽・庭木・農園に最適 先細で作業ラクラク
全長(mm)185有効切断能力(mm)8
剪定鋏 B型(金止) 国之長剪定鋏 B型(金止)国之長
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏