絞り込み
ブランド
切断能力(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
10・20・35・40・42・45・47・48・50・52・53・54・55・58・60・65・70・72・80・84・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 剪定鋏

733件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動剪定鋏スゴセン ライト アルス電動剪定鋏スゴセン ライトアルス
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
軽量フィット剪定鋏 トップマン[工具・金物]軽量フィット剪定鋏トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
軽量・耐衝撃性に優れたナイロン柄
材質上刃:SK-5(SK-85)/下刃:S50C切断能力(mm)約10(生木切断時の目安)サイズ(mm)210
剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]剪定鋏アルミハンドル チタンコートトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
耐久性と切れ味アップのチタンコート剪定鋏。
仕様チタンコート切断能力(mm)約18(生木切断時の目安)サイズ(mm)210
アルミ柄剪定鋏(バネ付) トップマン[工具・金物]アルミ柄剪定鋏(バネ付)トップマン[工具・金物]
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
太い生木もシャープにカット!
サイズ(mm)200
軽量剪定鋏 トップマン[工具・金物]軽量剪定鋏トップマン[工具・金物]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
使いやすい小型軽量タイプの剪定鋏。
切断能力(mm)約10(生木切断時の目安)サイズ(mm)180
ワンタッチ式剪定鋏 トップマン[工具・金物]ワンタッチ式剪定鋏トップマン[工具・金物]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ハンドルを握るだけでロック解除できる
切断能力(mm)約10(生木切断時の目安)材質(刃)SUS420J2サイズ(mm)210
アジャスト剪定鋏 トップマン[工具・金物]アジャスト剪定鋏トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
グリップ開き幅調整機能付き剪定鋏
切断能力(mm)約12(生木切断時の目安)サイズ(mm)200
ラチェット式剪定鋏 トップマン[工具・金物]ラチェット式剪定鋏トップマン[工具・金物]
859税込945
1個
8日以内出荷
かる~い力でラクラク切断!
切断能力(mm)約17(生木切断時の目安)サイズ(mm)175
ガーデン鋏 FG-AH100 FGガーデン鋏 FG-AH100FG
1,898税込2,088
1丁
3日以内出荷
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
剪定鋏 WIZ'A剪定鋏WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
本則光 剪定鋏 STOP型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 STOP型 金止豊稔企販
9,498税込10,448
1丁
4日以内出荷
使い勝手を重視した形、鋭い切れ味に仕上げています。
用途果樹、植木の剪定、盆栽手入れに。全長(mm)200
豊稔光山作 両刃剪定鋏(かぼちゃ鋏) 皮止 豊稔企販豊稔光山作 両刃剪定鋏(かぼちゃ鋏) 皮止豊稔企販
10,980税込12,078
1丁
4日以内出荷
本格的な鍛造製法により仕上げました。薄刃のため大変よく切れます。
用途かぼちゃの軸きり、牛のつめきりなどに。全長(mm)200
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
6,798税込7,478
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、ガーデニングに。全長(mm)200
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、生け花、その他園芸用。全長(mm)180
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
9,198税込10,118
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長225mmと大きいので少し太い枝まで切ることができます。
用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
本則光 剪定鋏 左用 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 左用 金止豊稔企販
11,980税込13,178
1丁
4日以内出荷
本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。全長(mm)200
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長150mmと小さいので軽く、手軽に使えます。
用途生け花、盆栽の手入れなどに。全長(mm)150
豊稔光山作 ニンニク鋏 皮止 豊稔企販豊稔光山作 ニンニク鋏 皮止豊稔企販
10,980税込12,078
1丁
4日以内出荷
本格的な鍛造製法。薄く、曲がり刃のため大変よく切れます。
用途にんにく、たまねぎの根きり用です。全長(mm)180
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止 豊稔企販豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。
用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
Eversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみ Kent & StoweEversharp All Purpose Secateurs Lite 多用途軽量剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
あらゆるサイズの手に合うように調整可能なハンドサイザーを備えたアルミニウムの軽量ボディの選定鋏。切れ味に特化した高炭素鋼の刃は50 倍の硬度で摩擦がなく、錆びにくいブレードです。中央ロックは左手または右手のどちらでも使用できます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)215×135×20質量(g)305
Flower SnipsGarden Life 小型剪定ばさみ Kent & StoweFlower SnipsGarden Life 小型剪定ばさみKent & Stowe
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
簡単かつ正確に花や小枝を剪定できる軽量でコンパクトな花切りばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は6mmです。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)175×120×20質量(g)150
Eversharp Hard Wood Secateurs  堅木用剪定ばさみ Kent & StoweEversharp Hard Wood Secateurs 堅木用剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
英国でデザイン・製造された右利きだけでなく左利きのユーザーにも適した炭素鋼ブレード製剪定ばさみ。手のサイズの合わせて開閉幅を調整が可能です。最大径27mmまでを切断でき、成熟した硬質または枯れ木に最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)220×150×20質量(g)340
Hedge Shears 8 Garden Life 枝切ハサミ ガーデニング Kent & StoweHedge Shears 8 Garden Life 枝切ハサミ ガーデニングKent & Stowe
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
短いハンドルで切断作業の精度をアップし、作業がしやすい軽量モデルの剪定ばさみです。直径5mmまで切る事が出来ます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)680×220×50質量(g)740
Eversharp All Purpose Secateurs  多用途剪定ばさみ Kent & StoweEversharp All Purpose Secateurs 多用途剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空宇宙分野で使用される独自のコーティング技術で作られた並外れた切れ味の炭素鋼ブレード製剪定鋏。手のサイズに合わせた開閉幅の調整が可能です。一体型ワイヤーカッターとストリングカッターが付属し、最大径24mmまでの切断ができます。枯れたバラ、低木、生木の剪定にも最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)235×150×20質量(g)320
All Purpose Mini Secateurs Garden Life 小型剪定ばさみ Kent & StoweAll Purpose Mini Secateurs Garden Life 小型剪定ばさみKent & Stowe
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量かつコンパクトなミニサイズで実用性・操作性に優れた取り扱いやすさが魅力の剪定ばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は15mmです。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)170×120×20質量(g)150
Sure Cut Single Handed Grass Shears 小型芝刈りばさみ Kent & StoweSure Cut Single Handed Grass Shears 小型芝刈りばさみKent & Stowe
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
木、フェンス、支柱の周囲の草を正確にトリミング。芝生の刈り込みや端に沿ってきれいに仕上げる為の頼りになるツールです。ヘッドは360 度回転します。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)370×90×30質量(g)290
Sure Cut Perennial Hand Shears 刈込用剪定ばさみ Kent & StoweSure Cut Perennial Hand Shears 刈込用剪定ばさみKent & Stowe
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最大切断直径6mm、効率的に片手で使用できるように設計され低木、生垣などのトリミングに最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)270×150×20質量(g)320
剪定鋏 近正剪定鋏近正
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
植木鋏 千吉植木鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
ロング植木鋏 赤黒グリップ TAKAGI(高儀)ロング植木鋏 赤黒グリップTAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏 TAKAGI(高儀)コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定用おてつだい鋏赤グリップ TAKAGI(高儀)剪定用おてつだい鋏赤グリップTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
軽量ラチェット式太枝切鋏ミニ TAKAGI(高儀)軽量ラチェット式太枝切鋏ミニTAKAGI(高儀)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ラチェット機構ON/OFF機能付き 軽量かつ小型で扱いやすい
用途枝の切断に切断能力(mm)約Φ35(生木)
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定ばさみ(18V) DEWALT剪定ばさみ(18V)DEWALT
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃 近正剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃近正
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番409-4913材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工全長(mm)131
剪定ハサミFELCO7 FELCO剪定ハサミFELCO7FELCO
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)240使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7最大切断能力(mm)直径19
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)378使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。フル熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル質量(g)275使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
剪定鋏