剪定鋏 :「果樹」の検索結果
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
10
12(4)
13(2)
15(11)
18(1)
20(10)
25(3)
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)184
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)(生木)10
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)176
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
1丁
¥999
税込¥1,099
欠品中
使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木、果樹剪定用
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。
最大切断能力(mm)10
材質(柄部)スチール
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。
全長(mm)200
刃長(mm)60
最大切断能力(mm)10
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に
全長(mm)200
切断能力(Φmm)10
刃渡り(mm)60
トラスコ品番868-2278
材質ステンレス鋼
質量(g)200
材質(柄部)ステンレス刃物鋼
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。