刈込鋏 :「生木」の検索結果

刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
450~500未満(2)
500~550未満(1)
550~600未満(1)
650~700未満(2)
700~800未満(1)
10mmまでの生木を刈込みできます。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)490 質量(g)600 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 普通型
丈夫で鋭い切れ味!!ストレート刃で庭草のお手入れにも役立ちます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!生垣や垣根などの新芽、葉を刈りこむのに適しています。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC 寸法(mm)675×190×47 シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)約10まで
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770 切断能力(mm)(生木)10 質量(g)1078
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)10まで
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途庭木の剪定作業に。 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!
全長(mm)585 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)10 質量(g)495 柄長さ(mm)460 材質(柄部)アルミニウム 材質(刃)ハイカーボン鋼
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)655 質量(g)622 刃長(mm)150 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,088 税込1,197
5日以内出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
用途刈込鋏 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)580 使用目的刈込
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

葉刈りもできる仕上げ用刃付け。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)185 高さ(mm)815 質量(g)1060 奥行(mm)40 使用目的剪定、整枝作業
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

葉刈りもできる仕上げ用刃付け。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)190 高さ(mm)630 質量(g)900 奥行(mm)30 使用目的剪定、整枝作業
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)最長時8・最短時10 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ 幅(mm)220 高さ(mm)770 質量(g)1020 奥行(mm)50 使用目的剪定、整枝作業
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

おすすめ人気ランキング