刈込鋏 :「生木」の検索結果

刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(2)
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。 使用目的刈込作業 切断対象枝葉、生垣
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング