絞り込み
刃長(mm)
ブランド
喜久和・越乃興三・千吉 金・翠柳・花酔・キンボシ・吉岡刃物製作所・菊堂・雅琴・エスコ・浅香工業・千吉・カマキ・アルス・岡恒・BIGMAN(ビッグマン)・CLUB.J・藤光・FUKUZEN×TAKAGI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
植木鋏とは、植木職人や園芸を趣味とする人が草木の剪定や枝を整えるために使う鋏。数量は以前は「丁」で数えましたが今は「本」で数えることが多くなっています。素材はスチールやステンレス、アルミなどを使用。庭木や菜園用の鋏の他、盆栽用や、生け花専用の鋏など種類も豊富です。生け花は流派によってそれぞれの鋏を作っています。花を生けるための花鋏は花の水あげを良くするための切断面が作るよう工夫されているのが特徴です。それぞれ形状や重さが違うので、使用目的に合わせて適切な植木鋏を選びましょう。
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断対象から絞り込む
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
植木鋏D型 岡恒植木鋏D型岡恒(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)200刃長(mm)52質量(g)215
植木鋏 吉岡刃物製作所植木鋏吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
植木鋏A型 岡恒植木鋏A型岡恒(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
宝長久 大久保鋏 浅香工業宝長久 大久保鋏浅香工業
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)180刃長(mm)60刃渡り(mm)60切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)200使用目的園芸作業、農作業
日本製池の坊鋏 藤光日本製池の坊鋏藤光
1,698税込1,868
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)165切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業宝長久 刃長大久保鋏浅香工業
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
アルミ柄植木鋏 長刃 千吉アルミ柄植木鋏 長刃千吉(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象
本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス花木鋏FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm刃渡り(mm)約82切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
大久保鋏 千吉 金大久保鋏千吉 金(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
シャインカットプラス サボテンシャインカットプラスサボテン
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。全長(mm)170刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン質量(g)58使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
鋼付 大久保鋏 菊堂鋼付 大久保鋏菊堂
2,698税込2,968
1本
当日出荷
日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)180本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
クローム金切鋏 喜久和クローム金切鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。クロームメッキ加工をした錆にも強い鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)42
チタンコーティング植木はさみ sita(サイタ)チタンコーティング植木はさみsita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで質量(g)約190刃先(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス大久保鋏(長刃) 兼次ステンレス大久保鋏(長刃)兼次
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
サビに強いステンレス刃
用途盆栽の剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)80材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番65-0325-37
美鈴 植木屋鋏 美鈴美鈴 植木屋鋏美鈴(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用。切れ味抜群の植木屋はさみです。
全長(mm)約180刃長(mm)約53材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:鉄質量(g)約210
鋼付 刃長大久保鋏 菊堂鋼付 刃長大久保鋏菊堂(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)200本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
ステン大久保鋏 雅琴ステン大久保鋏雅琴
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
刃長大久保鋏 千吉 金刃長大久保鋏千吉 金
3,598税込3,958
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
アルミ柄植木鋏 普通刃 千吉アルミ柄植木鋏 普通刃千吉
2,088税込2,297
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象
金切鋏 喜久和金切鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)45切断能力【銅線】#16切断能力(mm)【アルミ線】2.5mmまで
道人印 盆栽鋏 喜久和道人印 盆栽鋏喜久和
2,888税込3,177
1個
3日以内出荷
万能型の盆栽用鋏です。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の小枝の剪定に。材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)155
小品盆栽用 神作刀 喜久和小品盆栽用 神作刀喜久和
2,088税込2,297
1個
3日以内出荷
小品盆栽用の細い神削りです。
全長(mm)175質量(g)20
又枝切 喜久和又枝切喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は7mm以下の生木でご使用ください。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)170質量(g)110規格
池ノ坊鋏 日立安来鋼 花酔池ノ坊鋏 日立安来鋼花酔(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)165材質(刃)日立安来鋼青紙
鋏正宗120mm用植木鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗120mm用植木鋏 本革サック吉岡刃物製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合4寸刃植木鋏用アズワン品番64-8284-72
鋏正宗90mm用植木鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗90mm用植木鋏 本革サック吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合3寸刃植木鋏用アズワン品番64-8284-71
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)255使用目的園芸、農作業
アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルスアルス軽量植木鋏ロングタイプアルス(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
池之坊鋏 千吉 金池之坊鋏千吉 金
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)170質量(g)180奥行(mm)20
植木鋏 アルス植木鋏アルス(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途植木の手入れ全長(mm)210刃長(mm)55トラスコ品番396-5929材質高炭素刃物鋼質量(g)210材質(グリップ)アルミダイカストグリップ使用目的手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス刃長木鋏FUKUZEN×TAKAGI
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
便利な針金切付き。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途庭木・植木・鉢植えの剪定に全長(mm)195切断能力(mm)小枝:約Φ8 / アルミ線:約Φ1材質(刃)ステンレス鋼WR-2
豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付 豊稔企販豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付豊稔企販
5,998税込6,598
1丁
4日以内出荷
最高級鋼安来鋼青紙を使用し匠の技の職人が一丁一丁丁寧に仕上げた逸品です。
用途植木の剪定、手入れ、盆栽の手入れなど。刃長(mm)90
ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 刃長大久保鋏 越乃興三ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 刃長大久保鋏越乃興三
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)200質量(g)280
根切 喜久和根切喜久和
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
切断能力は6mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
全長(mm)180質量(g)148規格
池之坊華道鋏 喜久和池之坊華道鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
一般的な池之坊型の華道鋏です。
材質鋼/S58C鋼全長(mm)165質量(g)154
左刃 木鋏 喜久和左刃 木鋏喜久和
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)190質量(g)230
ステンレス 小枝切鋏 喜久和ステンレス 小枝切鋏喜久和
6,388税込7,027
1個
3日以内出荷
奥まったところの剪定に便利です。サビに強いステンレス製の小枝用の盆栽鋏です。
全長(mm)210質量(g)125
植木鋏