「全長(mm)」から絞り込む
2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-170質量(g)2620ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-150質量(g)2050ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-120質量(g)2240ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
高枝切鋏 (絶縁)エスコ翌日出荷
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ当日出荷
5つのプーリーで軽い力で切断できます。
材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)エスコ翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)【生木】12エスコ品番EA650AX-42質量(g)1100材質(柄部)高強度アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼
1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-32質量(g)1300材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
1.8-3.0m 高枝切(採収型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1500mm 高枝鋏(刃長63mm)エスコ翌日出荷
全長(m)1.5刃長(mm)63切断能力(Φmm)40エスコ品番EA650AX-21材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金質量(g)1550
700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)エスコ翌日出荷
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950刃長(mm)95切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AC-46A質量(g)約1800材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
本職用刈込鋏トップマン[工具・金物]税込¥3,518¥3,198
芽切鋏近正税込¥1,648~¥1,498~
摘果鋏近正税込¥1,648~¥1,498~