高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20GARDENA(ガルデナ)翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ質量(kg)0.9色グレー/オレンジ全長(m)1.6使用目的伐採、剪定、枝切り切断対象園芸、植木、生け垣、高枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118到達距離(m)最高:3.5切断能力(Φmm)32切断角度(°)最大:200
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998
アグリ下駄TAKIGEN(タキゲン)税込¥1,978~¥1,798~
竹製手箕GLOBAL&LOCAL税込¥4,728¥4,298
はさみケースTAKIGEN(タキゲン)税込¥2,528¥2,298
アグリ台TAKIGEN(タキゲン)税込¥38,478¥34,980