クリーンルームサンダル・クリーンルームスリッパは、クリーンルームでの使用が想定された着脱が簡単な靴です。クリーンルームと外部空間を頻繁に行き来する場合や、クリーンルームの清浄度を高度に保つ必要性が無い場合におすすめです。
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
種類クリーンシューズ
機能通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)105~108
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
機能静電機能
足幅3E
種類クリーンシューズ
材質(甲被)合成皮革
標準質量(g/片足)260±10(26cm)
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
種類クリーンシューズ
機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)480(Lサイズ)
JIS規格新JIS T 8103相当
材質(裏)(底)高密度ウレタン
材質(表)人工皮革(ウレタン系)
足幅3E
表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプスリッパ
色ホワイト
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色グレー
材質(甲被)人工皮革
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
安定した静電性能です。かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。耐久性に優れたウレタン底です。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。
色グレイ
材質(アッパー)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能静電、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
足幅EEE
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
ウレタン底の踵付き静電スリッパです。
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
クリーンルーム用サンダル
材質外底/静電性PU(ポリウレタン)
導電性10^5~10^9Ω
形状ローカット
種類クリーンシューズ
機能クッション性、静電
JIS規格静電気帯電防止性能JIS T8103(2001)準拠
靴タイプスリッパ
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)27
エスコ品番EA910ES-4
サイズLL
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色ホワイト
足幅3E
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値106-107Ω
機能軽量、クッション性、ムレ防止
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプサンダル
『クリーンルームシューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンシューズ
- クリーンブーツ
- クリーンルームサンダル/スリッパ
- クリーンルームシューズカバー
- クリーンシューズボックス
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。