中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)。光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用
消費電力(W)5
定格電圧(V)12
ガラス球形式H4/HS1
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160
消費電力(W)18
ガラス球形式HS1
明るさ(Lm)1800
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります
- ハロゲンランプ
- バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
- 交換用電球
- アシストランプ
- HID
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。