バイク用LEDバルブ (19) ブランド: SPHERELIGHT(スフィアライト)すべて解除
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容 バルブ×1/保証書取扱説明書×1 色 ホワイト 電圧(V) DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W) 12 ガラス球形式 H4 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 1800
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途 セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 色 ホワイト 消費電力(W) 0.8 定格電圧(V) DC12専用 色温度(K) 6000 極性 無極性 適合車種 国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 80
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン消費電力 : 24W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)ノイズ : 対策済み製品寿命 : 50000時間
色 ホワイト 電圧(V) 対応:DC12 消費電力(W) 24 明るさ(Lm) 2500
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷 から 翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様 DC/AC兼用 消費電力(W) 20(High)/15(Lo) 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 2600(High)/2000(Low)
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12 消費電力(W) 21 ガラス球形式 H7 LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 2400
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC6~16/AC160 消費電力(W) 18 ガラス球形式 HS1 明るさ(Lm) 1800
SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト) 4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SUNPT1060-24V【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
用途 1個 色 ホワイト 消費電力(W) 0.9(1灯値) 定格電圧(V) DC12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 120(1灯分)
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 HB3/HB4 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H9/H11 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H7 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (1件のレビュー) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります