絞り込み
電圧(V)
  • 12(13)
ガラス球形式
  • H4(2)
  • H7(2)
  • H9(1)
  • H11(1)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HS5(1)
  • PH7(1)
  • PH11(1)
  • PH12(1)
  • T10(3)
  • 色その他(2)
  • 色ホワイト(9)
定格電力(W)
  • 10未満(4)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)
  • M&H(71)
  • POSH Faith(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • プロテック(20)
  • DELTA(デルタ)(16)
  • STANLEY(スタンレー電気)(14)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • TAKEGAWA(武川)(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • ノーブランド(9)
  • PIAA(7)
  • CF POSH(5)
  • ハリケーン(4)
  • POLARG(4)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • KITACO(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
    仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H7 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
    ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • サンバックLED 四輪 SBVT20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪 SBVT20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT20。販売備考:4輪用
  • サンバックLED 四輪SBVT16 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪SBVT16

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT16。販売備考:4輪用
  • サンバックLED 四輪SBVS25 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪SBVS25

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVS25。販売備考:4輪用
  • SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト)

    SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    4,898税込5,388
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNPT1060-24V。【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400

電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります

交換用電球