3ページ目: 交換用電球

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
307件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D対応 LEDバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
L・ビーム(電球型LED) L709 M&HL・ビーム(電球型LED) L709M&H(8件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
用途マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED) L708 M&HL・ビーム(電球型LED) L708M&H(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12タイプ拡散口金BA7S
2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球)M&H(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
バルブ KIJIMA(キジマ)バルブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
クリア仕様12V6W種別BAX9S シングル
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9sクリア
2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
359税込395
1個ほか
翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
ガラス球形式T13電圧(V)6電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル口金W2.1×9.5d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:F/Rウィンカーに適合
バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震 KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震KIJIMA(キジマ)
599税込659
1個
4日以内出荷
12V 21W/5WのS25 耐震バルブ仕様。段違い平行ピン仕様
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro H7 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン消費電力 : 24W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)ノイズ : 対策済み製品寿命 : 50000時間
ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
PonLED DCH4 M&HPonLED DCH4M&H
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用消費電力(W)5定格電圧(V)12ガラス球形式H4/HS1
MOTO LEDヘッド ミニ DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッド ミニDELTA(デルタ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
PonLED HS5 M&HPonLED HS5M&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
FORCE RAY  H4バルブフランジ単品 DAYTONA(デイトナ)FORCE RAY H4バルブフランジ単品DAYTONA(デイトナ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ DAYTONA(デイトナ)LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
オレンジLED 電球型 ハリケーンオレンジLED 電球型ハリケーン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
4日以内出荷
オレンジ仕様12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要適合車種ウインカー用 電球型ウインカー交換用
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
電圧(V)12クリア口金S8.5/8.5
バルブ シングル(12V) KIJIMA(キジマ)バルブ シングル(12V)KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
4日以内出荷
タイプシングル定格電圧(V)12
バルブ 生地色ガラス KIJIMA(キジマ)バルブ 生地色ガラスKIJIMA(キジマ)
619税込681
1個
4日以内出荷
色ガラスを使用しているので塗りバルブの様に色飛びしません。
ガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)21/5レッドタイプダブル
MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度4500K(ケルビン)明るさ(Lm)1800(ルーメン)
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11SPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H9/H11LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7SPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1SPHERELIGHT(スフィアライト)
9,798税込10,778
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160消費電力(W)18ガラス球形式HS1明るさ(Lm)1800
PonLED PH8x M&HPonLED PH8xM&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
インジケーターランプ ハリケーンインジケーターランプハリケーン
699税込769
1個
4日以内出荷
タイプ汎用タイプ定格電圧(V)12取付穴径(Φmm)9コード長さ(cm)32
LEDヘッドライト LX H7  6000K 5500LM 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
2,488税込2,737
1個
4日以内出荷
LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式H7消費電力(W)38定格電圧(V)12~36色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)5500主な適合車種汎用
FORCE RAY  H7バルブアダプター単品 DAYTONA(デイトナ)FORCE RAY H7バルブアダプター単品DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
Force-Ray H7(94284)補修パーツ
適合デイトナ製Force-Ray H7 (94284)
L・ビーム(電球型LED) L701DF M&HL・ビーム(電球型LED) L701DFM&H
799税込879
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金6V BA9S口金型
二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6)  12V 30/30W [ホワイト] POLARG二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]POLARG
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
二輪車用高効率ハロゲンバルブ「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色ホワイト形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(2個)
当日出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合

電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります

交換用電球