絞り込み
ガラス球形式
  • HB4
  • B19(1)
  • G10(4)
  • G11(1)
  • G14(4)
  • G18(18)
  • H4(6)
  • H7(6)
  • H9(1)
  • H11(1)
  • HB3(1)
  • HS5(1)
  • S25(21)
  • T5(4)
  • T6(2)
  • T6.5(2)
  • T10(13)
  • T13(6)
  • T16(3)
  • T20(9)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 色ホワイト(1)
定格電力(W)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G

電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります

交換用電球