L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
注意
LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。
マイナスアース車専用。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金BA15S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金ウエッジ特殊
。拡散タイプL700Fシリーズ。拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。。L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金ウエッジ中
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
幅(mm)17
全長(mm)31
消費電力(W)0.6
定格電圧(V)12
ナンバー灯やカーテシランプに最適な180度SMDショートタイプLED。広域な照射角度を求めて設計されたSMDバルブ。
定格電圧(V)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
IC回路で電圧制御。6ポイント発光ヒートシンク付き。ポジションランプに。
定格電圧(V)12
幅(mm)12
全長(mm)25
消費電力(W)1.0
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
6ポイント発光 ヒートシンク付き。ポジションランプに。
定格電圧(V)12
幅(mm)11
全長(mm)25
消費電力(W)0.8
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12
色アンバー
適合クリアーレンズのウインカー
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm)20
全長(mm)約50
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω)4
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
定格電力(W)18/5
色クリア
適合二輪車
タイプダブル球
口金BAY15d
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
メーター用 コード:黒・緑 L300mm オスギボシ
用途スペシャルパーツ武川補修部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11
定格容量7A・300V
取付金具有
サイズ(mm)22.5×23.5
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
照射角度、照射範囲ともに道路運送車両の保安基準に準じた、安心仕様のLEDナンバー灯。
高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
色白色
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ
定格12V 35/36.5W
発光色ゴールド
形状MH6
明るさ60/60Wクラス
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り
3線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り
■3線式LED基盤(左右各1SET)
※段違いピン。ダブル球タイプ(フロント)
※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り
2線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り
■2線式LED基盤(左右各1SET)
※平行ピン。シングル球タイプ(リヤ)
※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります
- ハロゲンランプ
- バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
- 交換用電球
- アシストランプ
- HID
電球・ハロゲンバルブ・HID の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。