バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1L)
5日以内出荷
ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油用途:オートバイ用作動油
SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス)FORMULA 2TMOTOREX(モトレックス)
3,398税込3,738
1缶(1L)
3日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)部分合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤
JASO規格FCAPITC
FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 15WMOTOREX(モトレックス)
3,298税込3,628
1缶(1L)
3日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度15W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 10WMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度10W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き 呉工業(クレ)KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き呉工業(クレ)
43,980税込48,378
1箱(60本)
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モト 4 ロード elf MOTOモト 4 ロードelf MOTO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(4L)
5日以内出荷
小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。 化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。 最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック Kawasaki耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラックKawasaki(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(220mL)
11日以内出荷
耐熱ツヤ消しブラック塗料です。
耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クーラント スズキクーラントスズキ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
10日以内出荷
高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
濃度(%)95グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
モリブデン系焼付防止剤 スズキモリブデン系焼付防止剤スズキ
3,198税込3,518
1本(420mL)
6日以内出荷
二硫化モリブデン微粒子を配合したスプレータイプ。耐焼付性、耐摩耗性に優れ、機械の組み立て時、摩擦部分に。ならし運転用やネジ、ピン、ベアリング等のはめ合いで固着防止と容易な脱着に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.118L危険物の性状非水溶性
ブレーキグリース スズキブレーキグリーススズキ
1,798税込1,978
1本(60g)
5日以内出荷
二硫化モリブデンの配合で、二輪・四輪のブレーキに使用できます。
危険物の類別非危険物
シリコングリス スズキシリコングリススズキ
4,698税込5,168
1本(100g)
7日以内出荷
特に高温で使用される密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
使用温度範囲(℃)-60~180
グリーザー スズキグリーザースズキ
1,698税込1,868
1本(300mL)
4日以内出荷
わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパータプトン 潤滑防錆剤 スズキスーパータプトン 潤滑防錆剤スズキ
1,998税込2,198
1本(300mL)
3日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
シリコングリスA ホンダシリコングリスAホンダ
5,798税込6,378
1本(100g)
3日以内出荷
シリコンオイルを基油に金属石鹸、その他の添加剤を配合した製品です。耐熱性、耐溶性、耐水性などに優れ、広い温度範囲にわたって潤滑剤としてご使用いただけます。(ブレーキキャリバーのピン、ピンブーツなどの高温可動部分に使用できます)
主な適合純正品番08C30-B0224M危険物の類別非危険物
油面ゲージ KIJIMA(キジマ)油面ゲージKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用付属品35ccポンプ適合フォークオイルレベル320mm危険物の類別非危険物
パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セット DAYTONA(デイトナ)パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セットDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
MCペインター 補助塗料パール DAYTONA(デイトナ)MCペインター 補助塗料パールDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MCペインター 補助塗料キャンディー DAYTONA(デイトナ)MCペインター 補助塗料キャンディーDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
3日以内出荷から5日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパー4T モーターバイク エクソンモービルスーパー4T モーターバイクエクソンモービル(50件のレビュー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
ステックキット マルニ(マルニ工業)ステックキットマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用セット内容ミニステック/4個エコ・セメント 8cc/2本ミニステックリーマー/1個リング/1個切り取りナイフ/1本収納袋(ナイロン)/1個危険物の類別非危険物
フォーク油面調整ツールパワーインジェクター DAYTONA(デイトナ)フォーク油面調整ツールパワーインジェクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
付属品油面ゲージ容量(mL)(シリンジ注射器)60危険物の類別非危険物
ワックスオフ DAYTONA(デイトナ)ワックスオフDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1本(300mL)
3日以内出荷
塗装処理剤MCナンバー:X02名称:ワックスオフ(脱脂洗浄剤)種別:塗装前脱脂洗浄剤主な用途:塗装前の汚れ落としや脱脂に。内容量:300ml※しっかり除去しないと塗装できなくなる迷惑な油分を脱脂洗浄できます。※ピッチやタール等のしつこい汚れも洗浄できます。※脱脂と静電気除去効果があり、特に樹脂パーツ塗装前に効果的。
透明タイプ速乾タイプ
チェーンルブ DAYTONA(デイトナ)チェーンルブDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
半透明タイプ
SHIFTUP 8ダン オイルク-ラ-ヨウ ステ- SHIFTUP(シフトアップ)SHIFTUP 8ダン オイルク-ラ-ヨウ ステ-SHIFTUP(シフトアップ)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158 スズキ1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-59158
危険物の類別非危険物
モチュール(Motul) 7100 4T 20W50 1L 112928 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 20W50 1L 112928MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
8日以内出荷
高性能バイク、スポーツバイク、ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、ユーロ2/3/4/5のいずれかの排ガス規制に準拠したエンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、エキゾーストパイプへのエアインジェクション)を搭載した車両に最適。高温時のグレードは50で、特にビッグボアエンジン、ツインエンジン等に適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 7100 4T 10W60 1L 112899 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 10W60 1L 112899MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
8日以内出荷
高性能バイク、スポーツバイク、ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、ユーロ2/3/4/5のいずれかの排ガス規制に準拠したエンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載した車両に最適。SAE 10W-60粘度グレードオイルを要する特定のKTM、HUSQVARNA、MOTO GUZZIのエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 7100 4T 5W40 1L 112866 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 5W40 1L 112866MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
8日以内出荷
高性能バイク、スポーツバイク、ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、4ストロークエンジン搭載トライアル、一体型/非一体型ギアボックス、湿式/乾式クラッチ、ユーロ2/3どちらかの排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載バイク用エステル配合全合成エンジンオイル。BMW、APRILLA、MOTO GUZZI等、SAE 5W-40粘度グレードオイルを要するガスエンジンに推奨。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE ROAD RACING 0W-30 1L 112680 MOTUL300V FACTORY LINE ROAD RACING 0W-30 1L 112680MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 0W-30は、小~中排気量車や高回転エンジンなど、徹底した摩耗低減を求めるレーシング・エンジンに最適で、サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用粘度SAE:0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-40 1L 112686 MOTUL300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-40 1L 112686MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-40は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ20L ガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
7,330税込8,063
1個ほか
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
MOTO RACING 4T 10W-50 REPSOLMOTO RACING 4T 10W-50REPSOL
2,998税込3,298
1本(1L)
翌々日出荷
サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービルスタンダードエクストラ2サイクルオイルFDエクソンモービル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修