さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • TANAX
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MOTOWN(4)
  • LAVEN(ラベン)(4)
  • 撥水道場(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • ホンダ(2)
  • RSタイチ(2)
  • MOTUL(2)
  • ウイルソン(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

洗車・クリーナー :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐熱ワックス プロ艶 TANAX耐熱ワックス プロ艶TANAX(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
バッグメンテナンスセット TANAXバッグメンテナンスセットTANAX
2,598税込2,858
1セット
8日以内出荷
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能容量(mL)・コート:100 ・クリーナー:200寸法(Φ×高さH)(mm)コート:120×40 ・クリーナー:150×50危険物の類別非危険物構成部品・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
アルミ用サビ取り剤 TANAXアルミ用サビ取り剤TANAX
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TANAX(タナックス)PITGEAR<br />アルミ用サビ取り剤<br />特徴<br />エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。<br />高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)<br />サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。<br />従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。<br />※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意<br />上記用途以外には使用しないでください。<br />サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
メッキ・ステンレス用サビ取り剤 TANAXメッキ・ステンレス用サビ取り剤TANAX
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
TANAX(タナックス)PITGEAR<br />メッキ・ステンレス用サビ取り剤<br />特徴<br />ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。<br />高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)<br />サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。<br />従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。<br />※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意<br />上記用途以外には使用しないでください。<br />サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。<br />金メッキには使用できません。材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
ガラスコート プロ艶 プレミア TANAXガラスコート プロ艶 プレミアTANAX
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ツインレイヤー(2層構造被膜)超耐久ガラスコーティング剤 水を弾く高撥水効果、水滴による汚れを抑制し綺麗な状態が持続します。 塗装面と強力に結合し、2層の超耐久ガラス被膜を形成します。艶と保護効果を3年発揮します。※使用状況により異なります。 2層の被膜効果により塗装面の酸化や日焼けを抑制します。長期間その艶を維持する事ができます。
危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら