洗車・クリーナー :「バイク 磨き」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。
用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。
危険物の類別非危険物
簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
用途バイク用
成分高分子特殊シリコーン
危険物の類別非危険物
1本(280mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。