バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイククリアコート。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質 に吸着し、強力なコーティング被膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを予防します。使用方法。1:初めに付着した汚れを洗い落とす。2:ボトルをよく振ってから使用する。3:直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす。4:2~3分放置後軽く拭き取る (2度塗りするとさらに効果的)。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結をさける。成分。高分子特殊シリコーン
用途バイクの洗車用保護剤
成分高分子特殊シリコーン
内容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
用途バイク用
成分高分子特殊シリコーン
危険物の類別非危険物
1本(280mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。
希釈倍率5~20倍
危険物の類別非危険物
バイククリーンナップ スタートアップセット。1バイクUVシャンプー。・泡切れ抜群!スピード洗浄 。・UVカットで紫外線予防。きめ細かい泡が、水アカや汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落とし同時に紫外線予防被膜を作りバイクを守ります。2バイククリアコート。・パッと吹き!さっと拭き上げ!。・簡単作業でツヤピカ!。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質に吸着し、強力なコーティング被膜を形成。光沢を与え保護・汚れを予防します。
用途品番:#207。品名:バイククリーンナップ スタートアップセット。内容量:バイクUVシャンプー(100ml)/バイククリアコート(100ml)
内容バイクUVシャンプー(100ml)/バイククリアコート(100ml)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。