洗車・クリーナー :「汚れ落とし 車」の検索結果

バイク用品カテゴリーの「洗車・クリーナー」では、バイクの外側ばかりでなく内側から磨き上げるための各種ケミカルや用品を扱っています。洗車用ケミカルやシャンプーのほか、ワックスやコーティング剤など品数豊富です。各種クロスや殺菌・防カビスプレーも取り揃えています。さらに、タンククリーナーやタンクシーラー、各種サビ取り剤なども各種ご用意。くもり止めやミンクオイルなどのヘルメット・ウエア関連ケミカルもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他 使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAVEN(ラベン)PROTECH RX-1
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用 成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤 使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります