LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別非危険物
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。