絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • PERMATEX(5)
  • KITACO(3)
  • リンレイ(2)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • LAVEN(ラベン)(1)
  • タイルメント(1)
  • POSH Faith(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
価格
価格で絞り込む
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジップパッチ Devcon(デブコン)ジップパッチDevcon(デブコン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止仕様超速硬化トラスコ品番433-3101質量(g)170規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)5~10硬化時間(分)60外観シート状シートサイズ(cm)10×23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量145g関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
接着剤・補修剤