防錆・潤滑剤・焼付防止剤 :「汚れ落とし 車」の検索結果

防錆・潤滑剤・焼付防止剤は、バイクの各パーツの補修に使われるバイク用品です。錆の防止剤、ブレーキやクラッチレバーの可動部などをスムーズにさせる潤滑剤、エンジン始動時の焼付を防止する焼付防止剤などがあります。防錆剤は、金属やメッキパーツの防錆のほかに、ゴムやプラスチック部品のひび割れ防止や保護にも効果的。潤滑剤は、潤滑が良くなるだけでなく、スプレーすることで寿命も延ばします。焼付防止剤には、スプレータイプと缶入りのペースト状のものがありますが、幅広い温度に対応して耐熱性を発揮するペースト状の焼付防止剤の人気が高いです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。 頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。 また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。 速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。 ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
599 税込659
当日出荷