アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書 材質ABS 質量(g)30(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18 測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き
仕様測定準備時間:10~30秒 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示) 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 本体質量(g)約33(電池含まず) 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) 測定時間3~5秒 センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15 電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売) 寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.64MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(mm)35×108×15 質量(g)30 検知方式半導体ガスセンサー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22 センサータイプ半導体式ガスセンサー 交換目安1000回測定 表示方式LCD 表示 機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象呼気中アルコール濃度 保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒)20以下 BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニット
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単! 交換式センサーユニット。 携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)30×87×18.5 使用温度範囲(℃)5~35 測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95 寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40
1個
1,800 税込1,980
欠品中

4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。
材質ABS 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます) センサー半導体ガスセンサー 寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方 保管温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

交換目安が管理できる安心シール付き 簡単/軽量/コンパクト! 息を吹きかけるだけで簡単チェック 持ち運びに便利
寸法(mm)約32×105×15 質量(g)約30 検知方式半導体ガスセンサー 寿命センサー:1年または1000回以上の使用 インターバル5分 使用温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 保管温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 材質ABS 電源単4形アルカリ乾電池x2本(別売り) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

サカイトレーディングデジタルアルコールテスター
息を吹きかけるだけ、コンパクトな呼気アルコールテスター5秒程度で計測。 0.25mg/L以上で「DANGER」表示
測定範囲(mg/L)0.00~0.95 BRAC 寸法(mm)37×17×100 質量(g)約38 センサー半導体式アルコールセンサー 検知時間(秒)5以内 電源単4アルカリ乾電池×2本使用(アルコールセンサー用)(別売) 起動時間(秒)約15~30 精度±0.05mg/L BRAC
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
材質ABS樹脂 電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属 測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC) 測定精度0.05mg/L(BRAC) センサー半導体式高感度アルコールガスセンサー アズワン品番68-4103-80
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。
測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L 使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと) 電源リチウムイオン充電池 センサー寿命購入後1年/役3000回 検知方式半導体ガス方式 保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと) 外径(mm)102×3×15 アズワン品番65-8651-23 主材質ABS
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

深セン威昌科技アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。測定結果は約5秒缶表示。その後自動で電源が切れます。
用途乗車前にアルコールチェック 材質ABS樹脂 寸法(mm)85×40×18 ホワイト 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4アルカリ電気X2本(別売り) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05未満は0.00表示) 表示センサー使用回数:カウント昨日付き(0~999回まで)999回を超えると「SENSOR」と表示 検知方式半導体ガスセンサー 起動時間(秒)15~30 保管温度範囲(℃)0~40 検知時間(秒)約5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。 ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。 国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP 測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度) 質量(g)50(電池含む) 電源単4電池×2本(別売) 測定精度0.05mg/1BrAC 表示方式LCD(液晶)数値表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105 分解能0.01mg/L 寿命(センサー)使用回数約500回 検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー アズワン品番64-7922-92
1個
3,250 税込3,575
3日以内出荷

息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
トラスコ品番408-2442 幅(mm)38 ホワイト 高さ(mm)17.5 品名アルコールチェッカー 奥行(mm)103 電源(V)単4形アルカリ電池×2 電源単4形アルカリ電池×2 測定範囲(mg/L)0.00から0.95 使用温度(℃)5~35 測定目盛(mg/L)最小:0
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷