アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
トラスコ品番408-2441
幅(mm)45
色ブラック、レッド
高さ(mm)15
品名アルコールチェッカー
奥行(mm)115
電源(V)単4形アルカリ電池×2
電源単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)0.000から0.995
使用温度(℃)5~35
測定目盛(mg/L)最小:0
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。
最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995
材質(本体)ABS
反応時間5s
検知方式MEMS アルコールセンサー
最小単位0.01mg/L
センサー寿命約1年間(1000回)
電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式
測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~
ストレージ最大32件の測定データが保存可能
保管温度(℃)-10~50
使用温度(℃)0~35
付属品充電用ケーブル(USB)
寸法(mm)約100×29×19.5
精度±0.030(mg/L)
1個
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。